Motion
FGL-00 35LB SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FGL-00 35LB PAIL

Graisse polyvalente de la série FGL - usage général, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 0 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI01599170
N° MFRFGL-00 35LB PAIL
Prix795.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FGL-00 35LB PAIL

Graisse polyvalente de la série FGL - usage général, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 0 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, qualité alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI01599170
N° MFRFGL-00 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix795.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    0
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Application
    Boîtiers d’engrenages qui fuient, systèmes de lubrification centralisés où une graisse semi-fluide est requise
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Graisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    210°C/410 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215522606
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Qté du colis
    1
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 172.878 de la FDA, Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    FGL-00
  • Plage de température
    0 à +300 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    089215522606
  • Viscosité
    105
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 10 %

Aperçu

Description du fabricant
FGL-00 35LB SEAU
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente résistance au lavage à l’eau
  • Contient un antimicrobien