Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne6.0000 po
- Taille et pas de la chaîne120 / 1-1/2 po
- Largeur intérieure1.0000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.4000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1870 po
- Diamètre de la broche0.4370 po
- Hauteur de la plaque1.4000 po
- Diamètre du rouleau0.8750 po
- Poids2.29 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant120-6 C/L C/P S/F
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288468776
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre6
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON662288468776
Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock