Motion
C2040D1 MAILLON DE CONNEXION

TSUBAKI (UST)
C2040 D1 CONN LINK

Maillon de connexion de l’accessoire – 2040 / 1 po pas, fixation D-1, pas double, pince à ressort, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01603997
N° MFRC2040 D1 CONN LINK
Prix11.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2040 D1 CONN LINK

Maillon de connexion de l’accessoire – 2040 / 1 po pas, fixation D-1, pas double, pince à ressort, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01603997
N° MFRC2040 D1 CONN LINK
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
Prix11.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.717 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Projection de broche étendue
    0.374 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    D-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039196194

Aperçu

Description du fabricant
C2040 D-1 LIEN DE CONN DE TYPE SC