Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.8
- Longueur7.95
- Poids1.49
- Largeur5.1
Détails
- MatérielAluminium
- Pression maximale3000 psi
- Emplacement du portCôté
- PortsSAE 8
Aperçu
- Construction en aluminium
- Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
- Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
- Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite