Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 - 2.5000 po
- Taille de l’alésage0.5000 - 2.5000 po
- Désalignement angulaire maximal1.5 °
- Désalignement parallèle maximal0.014 po
- Flotteur Axia maximum0.090 po
- Poids14.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesInsertion de douilles internes pour les applications d’extrémités aveugles. Les bagues de verrouillage conique sont vendues séparément.
- Style d’alésageSerrure conique interne n° 2517
- FinitionPlaqué nickel
- À utiliser avec la sérieEmbrayages série 4H45P , embrayages série 5H45P , limiteurs de couple série TL40
- Trousses910282 (paquet de disques à flexion unique)
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de piècesAdaptateurs, bagues et raccords
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Rigidité torsionnelle20196 po-lb/deg
- CUP_NON662284230100
Aperçu
- Boulons de couplage au pilote d'embrayage pour permettre le couplage arbre-arbre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire