Motion
RNA22/6-X-2RSR

INA (SCHAEFFLER)
RNA22/6-X-2RSR

Rouleau à fourche cylindrique - 19 mm de diamètre, 10 mm d’alésage, 11.8 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI01606838
N° MFRRNA22/6-X-2RSR
Prix46.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RNA22/6-X-2RSR

Rouleau à fourche cylindrique - 19 mm de diamètre, 10 mm d’alésage, 11.8 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI01606838
N° MFRRNA22/6-X-2RSR
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
Prix46.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rouleau Diamètre  
    19 mm
  • Rouleau Largeur  
    11.8 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    830 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    RNA22
  • CUP_NON
    4047643138178

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE RNA22/6-X-2RSR