Motion
F 1 1.625/1.626 3/8X3/16KW

LOVEJOY INC
F 1 1.625/1.626 3/8X3/16KW

Moyeu de couplage d’engrenage 69790405901 - 1, 1.6250/1.6260 po, fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI01607195
N° MFRF 1 1.625/1.626 3/8X3/16KW
Prix284.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
F 1 1.625/1.626 3/8X3/16KW

Moyeu de couplage d’engrenage 69790405901 - 1, 1.6250/1.6260 po, fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI01607195
N° MFRF 1 1.625/1.626 3/8X3/16KW
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
Prix284.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250/1.6260 po
  • Code de taille de raccord
    1
  • Diamètre du moyeu
    2.3100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6900 po
  • Alésage maximal
    1.6250 po
  • Poids
    1.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904059014
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Capacité de couple
    7600 po
  • CUP_NON
    697904059014

Aperçu

Description du fabricant
F-1-HUB-1.625/1.626-3/8X3/16KW