Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2-1/8 po
- Longueur totale de l’accouplement4 po
- Code de taille de raccord1.5
- Distance entre les arbres0.13 po
- Diamètre du moyeu3 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.94 po
- Diamètre extérieur du manchon6 po
- Poids2.11 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de flexionPleine flexibilité
- Matériau du concentrateurAcier
- Numéro CUP du fabricant697904029864
- Rpm max.8250 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieF
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Capacité de couple18900 po
- CUP_NON697904029864