Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Longueur totale de l’accouplement0.8100 po
- Code de taille de raccordL035
- Diamètre de l’extrémité du moyeu0.63 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.2700 po
- Diamètre extérieur0.6300 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFer
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.31000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Capacité de couple3.5 po
- CUP_NON685144551696