Motion
RT F27
Tendeur manuel RunRight™ - boulon de fixation, bras de réglage unique, matériau poudre métallique
N° D’ARTICLE MI01607227
N° MFRRT F27
Prix293.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tendeur manuel RunRight™ - boulon de fixation, bras de réglage unique, matériau poudre métallique
N° D’ARTICLE MI01607227
N° MFRRT F27

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix293.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3.0700 po
  • Diamètre du trou de montage
    M10 (7/16 po)
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Poids
    4.60 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Bras de réglage unique
  • Application
    Applications de montage frontal requises
  • Revêtement de finition
    Peint en bleu
  • Comprend
    Vis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage
  • Insérer le matériel
    Caoutchouc naturel 10 de Tensys.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144532771
  • Matériel
    Poudre métallique
  • Type de montage
    Boulon de montage
  • Types de produits
    Montage avant
  • CUP_NON
    685144532770

Aperçu

Description du fabricant
RT-F-27-TENSNR PO