Motion
24034  CCK30/W33

SKF
24034 CCK30/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 90 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI01608297
N° MFR24034 CCK30/W33
Prix5,541.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24034 CCK30/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 90 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI01608297
N° MFR24034 CCK30/W33
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
Prix5,541.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    37.14 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:30, ouvert, cage en acier, C0
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577655592
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    240
  • CUP_NON
    7316577655592

Aperçu

Description du fabricant
24034 CCK30 W33 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:30, ouvert, cage en acier, C0