Motion
HA 213

SKF
HA 213

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.1875 po, longueur totale 40 mm, taille de filetage M65x2
N° D’ARTICLE MI01608365
N° MFRHA 213
Prix200.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 213

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.1875 po, longueur totale 40 mm, taille de filetage M65x2
N° D’ARTICLE MI01608365
N° MFRHA 213
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
Votre prix200.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    3.3465 po
  • Global Longueur  
    40 mm
  • Largeur totale
    1.5748 po
  • Filetage Taille  
    M65x2
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 13E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB13)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM13
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB13
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316570299908

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HA213 X 2-3/16