Motion
HMVC 44E

SKF
HMVC 44E

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 8.6280 po de diamètre extérieur, 12.0000 po de diamètre extérieur, 2.0100 po de largeur, 0.35 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI01608369
N° MFRHMVC 44E
Prix7,223.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMVC 44E

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 8.6280 po de diamètre extérieur, 12.0000 po de diamètre extérieur, 2.0100 po de largeur, 0.35 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI01608369
N° MFRHMVC 44E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,223.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8.6280 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.0000 po
  • Global Largeur  
    2.0100 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.35 po
  • Taille du filetage
    8.628-8
  • Poids
    33.76 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577080240
  • Surface maximale du piston
    22.3 po2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • CUP_NON
    7316577080240

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDR HMVC44E