Spécifications
Dimensions
- Charge axiale104200 lb
- Visage Diamètre5.6880 po
- Extérieur Diamètre6.1250 po
- Largeur totale0.8230 po
- Filetage Taille4.716-12
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePW-24
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- Direction du filetageMain droite