Motion
AN-5MM
Tête creuse Bit—7/16 po. Prise hexagonale — Taille hexagonale : 5 po., Longueur totale : 3-1/2 po.
N° D’ARTICLE MI01614460
N° MFRAN-5MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête creuse Bit—7/16 po. Prise hexagonale — Taille hexagonale : 5 po., Longueur totale : 3-1/2 po.
N° D’ARTICLE MI01614460
N° MFRAN-5MM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AN-5MM BITS 7/16 HEX. PUISSANCE DR # 5MM
  • Le procédé exclusif de traitement de l’acier et de la chaleur offre une plus grande résistance et une durée de vie plus longue de la mèche
  • Le procédé d’usinage de pointe permet d’obtenir des tolérances plus strictes et une uniformité supérieure du produit
  • Un meilleur ajustement et une meilleure uniformité des fixations permettent un meilleur transfert de couple
  • Les forets électriques sont mieux utilisés avec les mandrins à dégagement rapide (série QR)
  • Fabricant : Apex Tools