Motion
KN-8-16M-9

APEX (BRAND)
KN-8-16M-9

Clé à douille solide, arbre à bout flexible, longueur totale : 259.2mm, métrique, embout simple, pointes de douille : 6 PT
N° D’ARTICLE MI01615730
N° MFRKN-8-16M-9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

APEX (BRAND)
KN-8-16M-9

Clé à douille solide, arbre à bout flexible, longueur totale : 259.2mm, métrique, embout simple, pointes de douille : 6 PT
N° D’ARTICLE MI01615730
N° MFRKN-8-16M-9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    259.2 mm
  • Profondeur de la douille
    15.9 mm
  • Taille du support
    16 mm

Détails

  • Style de poignée
    Tubeuleux
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Style d’arbre
    Extrémité flexible
  • Pointes de support
    6 PT

Aperçu

Description du fabricant
KN-8-16M-9 UNV CLÉ STD 1/2 F S