Motion
DF0557NCS11

NTN
DF0557NCS11

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 60 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01616958
N° MFRDF0557NCS11
Prix114.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DF0557NCS11

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 60 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01616958
N° MFRDF0557NCS11
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
Prix114.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    DF0557NCS11 BILLE BRG
  • Description longue
    Le DF0557NCS11 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 60 mm, une largeur de 24 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DF0557NCS11
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359057829
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359057829

Aperçu

Description du fabricant
DF0557NCS11 BILLE BRG