Motion
1040T41 HUB RSB

FALK
1040T41 HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1040 , alésage brut, 2 po (moyeu en T), 3.12 (moyeu T41 ) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01617265
N° MFR1040T41 HUB RSB
Prix1,489.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040T41 HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1040 , alésage brut, 2 po (moyeu en T), 3.12 (moyeu T41 ) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01617265
N° MFR1040T41 HUB RSB
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
Prix1,489.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    5.24 po
  • Code de taille de raccord
    1040
  • Concentrateur Diamètre  
    3.0900 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2 (T Hub) en, 3.12 (T41 Hub) en
  • Diamètre extérieur
    9.1200 po
  • Plage de couple de glissement
    185 à 1480 po
  • Poids
    18.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Puissance à 100 tr/min
    3.49 hp
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de couple contrôlé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934000294
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • CUP_NON
    782934000294

Aperçu

Description du fabricant
1040T41 HUB RSB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté