Motion
N5936-25T  1-1/2IN S POM

REXNORD INC
N5936-25T 1-1/2IN S POM

« Pignons non fendus moulés série Rexnord N5936  »
N° D’ARTICLE MI01617677
N° MFRN5936-25T 1-1/2IN S POM
Prix34.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
N5936-25T 1-1/2IN S POM

« Pignons non fendus moulés série Rexnord N5936  »
N° D’ARTICLE MI01617677
N° MFRN5936-25T 1-1/2IN S POM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    25.4 mm
  • Diamètre extérieur
    156.2 mm
  • Pas
    6.04 po
  • Pas Diamètre  
    6.0390 po
  • Largeur de la dent
    4.6 mm
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon moulé non fendu
  • Numéro de chaîne
    N5936
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    25
  • Matériau du pignon
    POM
  • Type de pignon
    Pignon moulé non fendu
  • CUP_NON
    698210856830

Aperçu

Description du fabricant
114-692-1 N5936-25T 1-1/2 SQ
  • Pignon moulé non fendu série 5930 avec 25Teeth et un alésage carré prêt pour l’arbre 1-1/2in dans le matériau POM