Motion
PAQUET DE 10 LTG DE GRAISSE/14 OZ CARTOUCHES

FALK
10 PACK LTG GREASE/14 OZ. CARTRIDGES

Graisse – à usage général, taille de 14 oz, contenant à cartouche, non de qualité alimentaire, maximum de +250 °F
N° D’ARTICLE MI01621134
N° MFR10 PACK LTG GREASE/14 OZ. CARTRIDGES
Prix555.58 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10 PACK LTG GREASE/14 OZ. CARTRIDGES

Graisse – à usage général, taille de 14 oz, contenant à cartouche, non de qualité alimentaire, maximum de +250 °F
N° D’ARTICLE MI01621134
N° MFR10 PACK LTG GREASE/14 OZ. CARTRIDGES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix555.58 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Poids
    9.96 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Graisse à long terme à utiliser avec les raccords Falk Steelflex® (grille) et Falk Lifelign® (engrenage), cartouche de 14 oz - paquet de 10
  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H2
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    782934076947
  • Série
    LTG
  • Plage de température
    Maximum de +250 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    782934076947

Aperçu

Description du fabricant
14 OZ. CARTOUCHE/10 PAQUETS DE GRAISSE LTG
  • À utiliser avec les raccords Falk Steelflex (grille) et Falk Lifelign (engrenages); la graisse Falk Long Term Grease est très résistante à la séparation, ce qui permet de longues périodes d’utilisation et des intervalles d’entretien prolongés; les raccords de grille Falk Steelflex sont garantis pendant cinq ans et les raccords d’engrenage Falk Lifelign pendant trois ans lorsque le LTG est utilisé; grade no 1 du National Lubricating Grease Institute (NLGI), USDA Food Safety & Inspection Service H-2; viscosité élevée et faible taux de purge

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté