Motion
554284
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 3-3/16 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01621657
N° MFR554284
Prix7,119.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 3-3/16 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01621657
N° MFR554284
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
Prix7,119.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Hauteur totale
    7.7500 po
  • Longueur totale
    13.7500 po
  • Largeur totale
    4.1200 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288862727
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    662288862727

Aperçu

Description du fabricant
PIL RPB 303-2 AH NOIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté