Motion
30030
Ensemble d’embouts d’usinage - série 1, matériau au carbure, AlTiN, embout simple, 1/8 po de diamètre d’embout le plus petit, 1/2 po de diamètre d’embout le plus grand, 4 cannelures, 6 pièces
N° D’ARTICLE MI01623019
N° MFR30030
Prix320.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble d’embouts d’usinage - série 1, matériau au carbure, AlTiN, embout simple, 1/8 po de diamètre d’embout le plus petit, 1/2 po de diamètre d’embout le plus grand, 4 cannelures, 6 pièces
N° D’ARTICLE MI01623019
N° MFR30030

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix320.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grand diamètre d’usine
    1/2 po
  • Longueur de la coupe
    1 po, 1/2 po, 13/16 po, 3/4 po, 5/8 po
  • Diamètre de l’usine
    1/8 po;3/16 po;1/4 po;5/16 po;3/8 po;1/2 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po, 2 po, 2-1/2 po, 3 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po
  • Diamètre du plus petit laminoir
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Formes d’extrémité incluses
    Extrémité carrée
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de pièces
    6
  • Série
    1
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
30030 01TA SER 1 MEULEUSE D’EXTRÉMITÉ TI-A