Motion
31416
Fraises à bout sphérique - série 14B , diamètre de fraise de 3.57 mm, longueur de coupe de 0.3125 po, diamètre de tige de 0.1875 po, longueur totale de 2.0000 po, 50.80 mm
N° D’ARTICLE MI01624239
N° MFR31416
Prix51.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraises à bout sphérique - série 14B , diamètre de fraise de 3.57 mm, longueur de coupe de 0.3125 po, diamètre de tige de 0.1875 po, longueur totale de 2.0000 po, 50.80 mm
N° D’ARTICLE MI01624239
N° MFR31416

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    0.3125 po
  • Usine Diamètre  
    3.57 mm
  • Longueur totale
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Tige Diamètre  
    0.1875 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux, sans revêtement
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    14B

Aperçu

Description du fabricant
31416 14B.140