Motion
31933
Usine à bout sphérique - série 1ELB , matériau au carbure, diamètre de 7/16 po, longueur de coupe de 3 po, diamètre de tige de 7/16 po, longueur totale de 6 po
N° D’ARTICLE MI01624635
N° MFR31933
Prix236.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - série 1ELB , matériau au carbure, diamètre de 7/16 po, longueur de coupe de 3 po, diamètre de tige de 7/16 po, longueur totale de 6 po
N° D’ARTICLE MI01624635
N° MFR31933

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix236.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3 po
  • Type de longueur
    Extra long
  • Usine Diamètre  
    7/16 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Tige Diamètre  
    7/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1ELB
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Extrémité non sphérique
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
31933 E1B.437TA