Motion
23S0250010TC
Tapered End Mill - 23 Series, Carbide Material, TiCN Finish, Square End Shape, 3/32 in Tip Diameter, 3 Flutes, 1/2 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI01624817
N° MFR23S0250010TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapered End Mill - 23 Series, Carbide Material, TiCN Finish, Square End Shape, 3/32 in Tip Diameter, 3 Flutes, 1/2 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI01624817
N° MFR23S0250010TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1/2 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la buse
    3/32 po

Détails

  • Forme d’extrémité
    Extrémité carrée
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    3
  • Traitement des côtes
    Non
  • Série
    23
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Angle conique par côté
    10 °

Aperçu

Description du fabricant
32314 23.25010TC