Motion
24B025002TN
Tapered End Mill - 24 Series, Carbide Material, TiN Finish, Ball End Shape, 0.124 in Tip Diameter, 3 Flutes, 1-1/4 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI01624889
N° MFR24B025002TN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapered End Mill - 24 Series, Carbide Material, TiN Finish, Ball End Shape, 0.124 in Tip Diameter, 3 Flutes, 1-1/4 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI01624889
N° MFR24B025002TN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la buse
    0.124 po

Détails

  • Forme d’extrémité
    Extrémité sphérique
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    3
  • Traitement des côtes
    Non
  • Série
    24
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Angle conique par côté
    2 °

Aperçu

Description du fabricant
32407 24.2502TN