Motion
36116
Corner Radius End Mill - 61 Series, 0.5000 in Mill Diameter, 1.0000 in Length of Cut, 3.0000 in, 76.20 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI01625153
N° MFR36116
Prix233.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Corner Radius End Mill - 61 Series, 0.5000 in Mill Diameter, 1.0000 in Length of Cut, 3.0000 in, 76.20 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI01625153
N° MFR36116

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix233.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0600 po;1.52 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1.0000 po
  • Usine Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur totale
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Tige Diamètre  
    0.5000 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.0050/-0.0050 po, +0.127/-0.127 mm
  • Type de fin
    Disjoncteur (CR)
  • Revêtement de finition
    Ti-NAMITE-C, TiCN
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    61
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Weldon (conduite à plat)
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
36116 61.500TC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif