Motion
36218
Corner Radius End Mill - 62 Series, 0.5000 in Mill Diameter, 1.0000 in Length of Cut, 3.0000 in, 76.20 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI01625176
N° MFR36218
Prix234.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Corner Radius End Mill - 62 Series, 0.5000 in Mill Diameter, 1.0000 in Length of Cut, 3.0000 in, 76.20 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI01625176
N° MFR36218

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix234.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0600 po;1.52 mm
  • Angle Helix
    40 °
  • Longueur de Coupe  
    1.0000 po
  • Usine Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur totale
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Tige Diamètre  
    0.5000 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.0050/-0.0050 po, +0.127/-0.127 mm
  • Type de fin
    Disjoncteur (CR)
  • Revêtement de finition
    AlTiN, Ti-NAMITE-A
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    62
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Weldon (conduite à plat)
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
36218 1/2 4FL .060R BROYEUR D’EXTRÉMITÉ TA WF