Motion
39007
Usine à bout carré - série 1, matériau au carbure, finition/revêtement TiCN, extrémité unique, diamètre de 1/16 po, 4 cannelures, 3/16 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI01625297
N° MFR39007
Prix23.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout carré - série 1, matériau au carbure, finition/revêtement TiCN, extrémité unique, diamètre de 1/16 po, 4 cannelures, 3/16 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI01625297
N° MFR39007

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3/16 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1/16 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
39007 01.062TC