Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Pas diamétral10
- Largeur de la face1-1/4 po
- Diamètre du moyeu1.22 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur1.7 po
- Largeur totale1.87 po
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Angle de pression20 °
- Poids1.18 lb
Details
- Type d’alésageTerminé
- Construction de l’engrenageSimple
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant46175
- MatérielAcier
- Nombre de dents15
- Type de produitEngrenages dentés externes
- CUP_NON781711461754
Aperçu
Description du fabricant
YF15-3/4 46175
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité