Motion
CJ28/38B PM RSB

LOVEJOY INC
CJ28/38B PM RSB

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514460881 - Taille du manchon : CJ28/38, mâchoire courbée, 0.1 à 0.59 (aluminium) (style BX) mm, 0.1 à 0.59 (métal en poudre) mm, 12 à 28 (aluminium) (style A) mm, 12 à 28 (métal en poudre) mm, 22 à 38 (aluminium) (style B) mm, 22 à 38 (métal en poudre) mm, gros grain, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI01629692
N° MFRCJ28/38B PM RSB
Prix60.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ28/38B PM RSB

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514460881 - Taille du manchon : CJ28/38, mâchoire courbée, 0.1 à 0.59 (aluminium) (style BX) mm, 0.1 à 0.59 (métal en poudre) mm, 12 à 28 (aluminium) (style A) mm, 12 à 28 (métal en poudre) mm, 22 à 38 (aluminium) (style B) mm, 22 à 38 (métal en poudre) mm, gros grain, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI01629692
N° MFRCJ28/38B PM RSB
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
Prix60.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Code de taille de raccord
    CJ28/38
  • Diamètre extérieur
    2.5600 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, métal en poudre
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    3540 po
  • CUP_NON
    685144608819

Aperçu

Description du fabricant
CJ28/38B-HUB-PM-RSB