Motion
40NP C/L S/C S/F

MORSE
40NP C/L S/C S/F

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux 321316 - pas de 40 / 1/2 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01630074
N° MFR40NP C/L S/C S/F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
40NP C/L S/C S/F

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux 321316 - pas de 40 / 1/2 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01630074
N° MFR40NP C/L S/C S/F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Taille de la chaîne
    40
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.3125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.4660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0600 po
  • Diamètre de la broche
    0.1560 po
  • Diamètre du rouleau
    0.3120 po
  • Poids
    2.08 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40NP C/L S/C S/F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288454625
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    662288454625

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE CONNEXION PLAQUÉ NICKEL 40
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage La force de la chaîne en acier standard à une fraction du prix de l’acier inoxydable Disponible en stock