Motion
KMTA 17

SKF
KMTA 17

Contre-écrou de palier série KMTA - Filetage M85x2 mm, diamètre extérieur 115 mm, diamètre de face 102 mm, largeur 32 mm, acier
N° D’ARTICLE MI01630735
N° MFRKMTA 17
Prix758.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMTA 17

Contre-écrou de palier série KMTA - Filetage M85x2 mm, diamètre extérieur 115 mm, diamètre de face 102 mm, largeur 32 mm, acier
N° D’ARTICLE MI01630735
N° MFRKMTA 17
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
Prix758.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    102 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Filetage Taille  
    M85x2 mm
  • Poids
    2.32 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMTA
  • CUP_NON
    7316577655318

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KMTA 17