Motion
MB24
Rondelle de blocage de roulement - DI 120 mm, diamètre extérieur 164 mm, diamètre extérieur 138 mm, matériau en acier au carbone, série MB
N° D’ARTICLE MI01631316
N° MFRMB24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 120 mm, diamètre extérieur 164 mm, diamètre extérieur 138 mm, matériau en acier au carbone, série MB
N° D’ARTICLE MI01631316
N° MFRMB24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Visage Diamètre  
    138 mm
  • Largeur de la clé
    14 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    164 mm
  • Tang Largeur  
    12 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM24
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    751968752400

Aperçu

Description du fabricant
MB-24 LAVE-VERROUILLAGE