Motion
QJ3/22AX2T2

NTN
QJ3/22AX2T2

Palier de contact à quatre points - Alésage de 22 mm, D.E. de 56 mm, Largeur de 16 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI01642227
N° MFRQJ3/22AX2T2
Prix201.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
QJ3/22AX2T2

Palier de contact à quatre points - Alésage de 22 mm, D.E. de 56 mm, Largeur de 16 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI01642227
N° MFRQJ3/22AX2T2
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
Prix201.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    56 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.419 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    QJ3/22AX2T2 BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359158090
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359158090

Aperçu

Description du fabricant
QJ3/22AX2T2 BILLE BRG