1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
TOMPKINS INDUSTRIES INC
2502-20-20 FITTING
2502-20-20 RACCORD
N° D’ARTICLE MI
01643655
N° MFR
2502-20-20 FITTING
Prix
31.34 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
You May Also Like
Page précédente
Menu principal
TOMPKINS INDUSTRIES INC 2502-20-20 RACCORD
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TOMPKINS INDUSTRIES INC
2502-20-20 FITTING
2502-20-20 RACCORD
N° D’ARTICLE MI
01643655
N° MFR
2502-20-20 FITTING
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
31.34 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
2502-20-20 RACCORD
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
You May Also Like
3M
33+-3/4X76FT-1
Vinyl Electrical Tape - 0.7500 in, 19.05 mm Width, 7 mil Thickness, 76 ft, 23.16 m Length, PVC Backing Material, 0 °F to 221 °F, -18 °C to 105 °C Operating Temp. Range
N° D’ARTICLE MI
10758240
En stock
In stock
$16.39
/each
Ajouter au panier
3M
7000133158 3M MINING CABLE SPLICE KIT 3100, 10 KITS/CASE
3M™ Mining Cable Splice Kit 3100, 10 kits/case
N° D’ARTICLE MI
09461704
En stock
Factory Order
$165.30
/each
Ajouter au panier
3M
60440351413 80+YF 3M 769F FLAP DISC T29 4 1/2 X 7/8
3M™ 769F Flap Disc - Type 29, 4-1/2 in Disc Diameter, 7/8 in Center Hole, 80 Grit, 13300 rpm
N° D’ARTICLE MI
08064636
En stock
In stock
$8.70
/each
Ajouter au panier
3M
10828
Scotch® Vinyl Electrical Tape - 3/4 in Width, 7 mil Thickness, 66 ft Length, PVC Backing Material, +32 to +221 °F Operating Temp. Range
N° D’ARTICLE MI
02965454
En stock
In stock
$15.27
/rl
Ajouter au panier
DEWALT
DW4925B
Wheel Brush - 4 in Diam
N° D’ARTICLE MI
04552166
En stock
In stock
$13.38
/each
Ajouter au panier
BRENNAN INDUSTRIES INC
2502-06-08-SS
2502-06-08-SS
N° D’ARTICLE MI
12087446
En stock
Factory Order
$244.04
/each
Ajouter au panier
BRENNAN INDUSTRIES INC
2502-04-08-SS
2502-04-08-SS
N° D’ARTICLE MI
02481027
En stock
Factory Order
$540.31
/each
Ajouter au panier
3M
12264 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5302 1KV 1-HOLE LUG CONN 2-1/0AWG FEED 4-1/0AWG
3M™ Motor Lead Pigtail Splice 5302, 1 kV, 1-Hole Lug Connection, Feeder: 2-1/0 AWG , Motor Lead: 4-1/0 AWG , 1/Case
N° D’ARTICLE MI
03177172
En stock
In stock
$179.71
/each
Ajouter au panier
VICKERS BY DANFOSS
02-119461
02-119461 Directional Control Valve - Solenoid Actuation, 4-Way, D05 Valve, 20 gpm Max Flow, 24 V dc Coil
N° D’ARTICLE MI
00382440
En stock
Factory Order
$1,184.77
/each
Ajouter au panier
3M
41718
Scotch® Rubber Electrical Tape - 1-1/2 in Width, 30 mil Thickness, 30 ft Length, Ethylene Propylene Rubber Backing Material, 32 °F to 194 °F, 0 °C to 90 °C Operating Temp. Range
N° D’ARTICLE MI
03177605
En stock
In stock
$79.44
/rl
Ajouter au panier