Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L, 5V, A, B, O
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3 po
- Diamètre maximal du pas2.82 po (3L/O), 3.35 po (4L/A), 3.41 po (5L/B)
- Diamètre minimal du pas2-1/2 po (3L/O), 2.88 po (4L/A), 3.13 po (5L/B)
- Diamètre extérieur3.3500 po
- Poids3.40 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- MatérielFonte
- Nombre de rainures2
- SérieVice-président
- CUP_NON698672025058