Motion
C2080H  A2 LIEN ROULEAU

TSUBAKI (UST)
C2080H A2 ROLLER LINK

Maillon de rouleau de fixation - 2080 / 2 po pas, fixation A-2, pas double
N° D’ARTICLE MI01646527
N° MFRC2080H A2 ROLLER LINK
Prix36.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2080H A2 ROLLER LINK

Maillon de rouleau de fixation - 2080 / 2 po pas, fixation A-2, pas double
N° D’ARTICLE MI01646527
N° MFRC2080H A2 ROLLER LINK
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
Prix36.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.543 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.906 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.752 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.602 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    1.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Double pas
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    A-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039196361

Aperçu

Description du fabricant
C2080H LIAISON DE ROULEAU A-1