Motion
HPJ-76
Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 76 mm, largeur de rouleau de 52 mm, diamètre de bride de 98 mm, épaisseur de bride de 14 mm, bride simple
N° D’ARTICLE MI01646641
N° MFRHPJ-76
Prix240.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 76 mm, largeur de rouleau de 52 mm, diamètre de bride de 98 mm, épaisseur de bride de 14 mm, bride simple
N° D’ARTICLE MI01646641
N° MFRHPJ-76
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
Prix240.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    98 mm
  • Bride Épaisseur  
    14 mm
  • Rouleau Diamètre  
    76 mm
  • Rouleau Largeur  
    52 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Revêtement de finition
    plaqué chrome, plaqué zinc
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    88960 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • CUP_NON
    622424954273

Aperçu

Description du fabricant
HPJ-76 CHARGEMENT RUNNER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer