Motion
10UCBN2A5.0A_G

FALK
10UCBN2A5.0A_G

05:1 Réduction, 5:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 0.7500 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01646730
N° MFR10UCBN2A5.0A_G
Prix18,198.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A5.0A_G

05:1 Réduction, 5:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 0.7500 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01646730
N° MFR10UCBN2A5.0A_G
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
Prix18,198.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    250
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    1.5000 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10UCBN2A5.0A_G
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal concentrique
  • Réduction
    05:1
  • Type de scellement
    Nitrile
  • Série
    ULTRAMAX
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    250 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A5.0A G ULTRAMITE 4.938:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté