Motion
10UCBN3A180A C ULTRAMITE

FALK
10UCBN3A180A C ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Triple réduction, 175.7:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 1.3750 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01646912
N° MFR10UCBN3A180A C ULTRAMITE
Prix25,596.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN3A180A C ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Triple réduction, 175.7:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 1.3750 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01646912
N° MFR10UCBN3A180A C ULTRAMITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25,596.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    20.95 x 16.85 x 17.56 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    17.56 po
  • Longueur du boîtier
    20.95 po
  • Largeur du boîtier
    16.85 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    10
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 19.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    39100 po-lb à 870 tr/min
  • Ratio
    175.7:1
  • Poids
    513.50 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    13.000 ch à 3500 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934176739

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN3A180A C ULTRAMITE 175.7:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté