Motion
36-GB4020-20

REXNORD INC
36-GB4020-20

Pignon plat - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI01660433
N° MFR36-GB4020-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
36-GB4020-20

Pignon plat - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI01660433
N° MFR36-GB4020-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Largeur totale
    47 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    39 po
  • Poids
    31.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
36-GB4020-20 IDL PLAT 4.25 TAILLE RG B+
  • Rouleau 36-B4020 B+ 4x39 Stl regraissant avec nappe 4.25 Rise