Motion
GEH 80  ES-2RS

SKF
GEH 80 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de bague intérieure de 75 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01667100
N° MFRGEH 80 ES-2RS
Prix1,243.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEH 80 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de bague intérieure de 75 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01667100
N° MFRGEH 80 ES-2RS
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
Prix1,243.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    75 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    14 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Poids
    7.84 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577003287
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    490 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    2450 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316577003287

Aperçu

Description du fabricant
GEH 80 ES-2RS BRG