Motion
SH3
Marteau-piqueur, poids de la tête : 18oz, longueur totale : 11-3/4 po, longueur de la tête : 5-1/2 po, diamètre de la face : 7/8 po
N° D’ARTICLE MI01684519
N° MFRSH3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau-piqueur, poids de la tête : 18oz, longueur totale : 11-3/4 po, longueur de la tête : 5-1/2 po, diamètre de la face : 7/8 po
N° D’ARTICLE MI01684519
N° MFRSH3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    7/8 po
  • Longueur de tête
    5-1/2 po
  • Poids de la tête
    18 oz
  • Longueur totale
    11-3/4 po

Détails

  • Style de visage
    Biseauté
  • Style de poignée
    Cuir écrasé

Aperçu

Description du fabricant
MARTEAU DE RÉGLAGE DE SH-3 18 OZ, PAQUET DE 4