Motion
015313
Mèche de tailleur Precision Twist Drill® - série R15CO , M, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 3-1/16 po, angle de pointe 135 °, 4-3/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI01687084
N° MFR015313
Prix15.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de tailleur Precision Twist Drill® - série R15CO , M, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 3-1/16 po, angle de pointe 135 °, 4-3/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI01687084
N° MFR015313

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    M
  • Cannelure Longueur  
    3-1/16 po
  • Global Longueur  
    4-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    M

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35, M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R15CO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5999040 R15CO M DE FORET LONGUEUR DE TAILLEUR