Motion
059620
Foret rotatif de précision® pour aéronef ou foret extra long - série 1290 , 5/16 po, acier haute vitesse, cannelure 9 po, angle de pointe 118 °, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI01689483
N° MFR059620
Prix52.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Foret rotatif de précision® pour aéronef ou foret extra long - série 1290 , 5/16 po, acier haute vitesse, cannelure 9 po, angle de pointe 118 °, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI01689483
N° MFR059620

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix52.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    5/16 po
  • Cannelure Longueur  
    9 po
  • Global Longueur  
    12 po
  • Diamètre de la tige
    5/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    1290
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5999880 1290 MÈCHE 5/16 XL 12 PO OCRE