Motion
099935
Ensemble de mèches Jobber Length - série L10 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 1/16 po la plus petite, taille de mèche 1/2 po la plus grande, angle de pointe 118 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI01691809
N° MFR099935
Prix717.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches Jobber Length - série L10 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 1/16 po la plus petite, taille de mèche 1/2 po la plus grande, angle de pointe 118 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI01691809
N° MFR099935

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix717.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport profondeur/diamètre
    4xD
  • Taille de la mèche
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Longueur de cannelure
    1 in, 1-1/2 in, 1-1/4 in, 1-3/4 in, 1-5/8 in, 2 in, 2-1/2 in, 2-1/8 in, 2-15/16 in, 2-3/4 in, 2-5/16 in, 2-5/8 in, 2-7/16 in, 2-7/8 in, 3-1/16 in, 3-1/2 in, 3-15/16 in, 3-3/16 in, 3-3/4 in, 3-5/16 in, 3-5/8 in, 3-7/16 in, 3-7/8 in, 4-1/16 in, 4-1/2 in, 4-3/16 in, 4-3/8 in, 4-5/16 in, 7/8 in
  • Augmentations
    1/64 po
  • Plus grande taille de mèche
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-7/8 in, 2 in, 2-1/4 in, 2-3/4 in, 2-5/8 in, 2-7/8 in, 3-1/2 in, 3-1/4 in, 3-1/8 in, 3-3/4 in, 3-5/8 in, 3-7/8 in, 4 in, 4-1/2 in, 4-1/4 in, 4-1/8 in, 4-3/4 in, 4-3/8 in, 4-5/8 in, 4-7/8 in, 5 in, 5-1/2 in, 5-1/4 in, 5-1/8 in, 5-3/4 in, 5-3/8 in, 5-5/8 in, 5-7/8 in, 6 in
  • Diamètre de la tige
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Plus petite taille de mèche
    1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de pièces
    29
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    L10
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale gauche/coupure à gauche
  • CUP_NON
    086071999351

Aperçu

Description du fabricant
5995612 C29L10 MÈCHES RÉGLÉES À GAUCHE