Motion
001339
Usine à bout sphérique - série EB3304M , matériau en carbure, diamètre de 4.5 mm, longueur de coupe de 14 mm, diamètre de tige de 5 mm, longueur totale de 50 mm
N° D’ARTICLE MI01692089
N° MFR001339
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - série EB3304M , matériau en carbure, diamètre de 4.5 mm, longueur de coupe de 14 mm, diamètre de tige de 5 mm, longueur totale de 50 mm
N° D’ARTICLE MI01692089
N° MFR001339
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    14 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    4.5 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Tige Diamètre  
    5 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    EB3304M
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Extrémité non sphérique
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
001339 EB3304M BROYEUR D'EXTRÉMITÉ 4.50MM 4 CANNELURE