Motion
040010
Mèche pour vis de longueur machine Precision Twist Drill® - 5/32 po, acier haute vitesse, cannelure 1 po, angle de 118 °, longueur totale 2-1/16 po
N° D’ARTICLE MI01694722
N° MFR040010
Prix3.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour vis de longueur machine Precision Twist Drill® - 5/32 po, acier haute vitesse, cannelure 1 po, angle de 118 °, longueur totale 2-1/16 po
N° D’ARTICLE MI01694722
N° MFR040010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/32 po
  • Longueur de cannelure
    1 po
  • Longueur totale
    2-1/16 po
  • Diamètre de la tige
    5/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    R40
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071400109

Aperçu

Description du fabricant
5998527 R40 MÈCHE 5/32 MACHINE À VIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon