Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche#55
- Longueur de cannelure5/8 po
- Longueur totale1-5/8 po
- Diamètre de la tige#55
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe118 °
- SérieR41
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON086071410559